ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U22180.137.3600 Ράβδος με σπείρωμα από ανθρακούχο χάλυβα 1-3/8-6 | AB8UEW 29DM91

APPROVED VENDOR U22180.137.3600 ράβδος με σπείρωμα από ανθρακούχο χάλυβα 1-3/8-6

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8UEW Μοντέλο: U22180.137.3600Cross Ref: 29DM91

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€128.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
ΤάξηB7
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΆνθρακα
Συνολικό μήκος3ft.
Σκληρότητα RockwellC35
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμό115,000 σε 125,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος7
Τύπος νημάτωνUNC
Αντοχή απόδοσης95000 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.03
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318155051
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U22180.137.3600 ράβδος με σπείρωμα από ανθρακούχο χάλυβα 1-3/8-6
€128.40 /μονάδα