ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U22080.050.0225 Σπείρωμα με σπείρωμα B7 Απλό 1/2-13X2-1/4, 250PK | AE3DLH 5CLT1

APPROVED VENDOR U22080.050.0225 Studed Stud B7 Plain 1/2-13X2-1/4, 250PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3DLH Μοντέλο: U22080.050.0225Cross Ref: 5CLT1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€225.74 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήρως νήμα
Τάξη2A
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςB7
ΥλικόB7 κράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό125,000 PSI
Συνολικό μήκος2.25 "
Σκληρότητα RockwellC35
Θερμ. Εύρος1100 F
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.28
Ύψος πλοίου (cm)15.09
Μήκος πλοίου (cm)23.29
Πλάτος πλοίου (cm)19.2
Κωδικός ΕΣ7318155051
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.050.0225 Studed Stud B7 Plain 1/2-13X2-1/4, 250PK
€225.74 /πακέτο