ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U20360.087.9999 Σπείρωμα ράβδου απλό 7 / 8-14 x 12 πόδια | AA2PCR 10W524

APPROVED VENDOR U20360.087.9999 Ράβδος με σπείρωμα απλό 7/8-14 x 12 πόδια

Στοιχείο: AA2PCR Μοντέλο: U20360.087.9999Cross Ref: 10W524
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€151.80 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Τάξη1A
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΆνθρακα
Συνολικό μήκος12ft.
Σκληρότητα RockwellB85 έως B97
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος7 / 8-14
Τύπος νημάτωνUNF
Αντοχή απόδοσης45,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.9982
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)381
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318155056
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαφινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣκληρότητα RockwellΑντοχή σε εφελκυσμόΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U20300.037.8888 Ράβδος με σπείρωμα ψευδάργυρος 3/8-16 x 10 πόδια | AD7MAU 4FGR9 U20300.037.8888-ψευδάργυρος10ft.Δεν έχει αξιολογηθεί65,000 psi3 / 8-16UNC€20.83
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U20360.087.9999 Ράβδος με σπείρωμα απλό 7/8-14 x 12 πόδια
€151.80 /μονάδα