Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U20360.043.3600 Ράβδος με σπείρωμα απλό 7/16-20 x 3 πόδια | AD7MCB 4FGW4

APPROVED VENDOR U20360.043.3600 Ράβδος με σπείρωμα απλό 7/16-20 x 3 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7MCB Μοντέλο: U20360.043.3600Cross Ref: 4FGW4
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
€12.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Τάξη1A
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΆνθρακα
Συνολικό μήκος3ft.
Σκληρότητα RockwellΔεν έχει αξιολογηθεί
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμό65,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος7 / 16-20
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5396
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318155056
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U20360.043.3600 Ράβδος με σπείρωμα απλό 7/16-20 x 3 πόδια
€12.00 /μονάδα