Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U17567.050.0300 U Μπουλόνι 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 1 / 2-13 Σωλήνας 3 In | AE7KKY 5YU94

APPROVED VENDOR U17567.050.0300 U Bolt 304 από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2-13 Pipe 3 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7KKY Μοντέλο: U17567.050.0300Cross Ref: 5YU94
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
€21.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
Για μέγεθος σωλήνα3"
Εσωτερικό Μήκος5"
Εσωτερικό πλάτος3.5 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
νήμα Μήκος1.5 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2948
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ7318152046
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Έχει χονδροειδείς κλωστές, για μεγέθη σωλήνων από χάλυβα ή επεξεργασμένου σιδήρου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.050.0300 U Bolt 304 από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2-13 Pipe 3 In
€21.68 /μονάδα