Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U17567.025.0075 U-Bolt 1/4-20X1 1/8X2, 10PK | AD3BMW 3XTA1

APPROVED VENDOR U17567.025.0075 U-Bolt 1/4-20X1 1/8X2, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3BMW Μοντέλο: U17567.025.0075Cross Ref: 3XTA1
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
€22.00 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
Για μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Εσωτερικό Μήκος2"
Εσωτερικό πλάτος1.125 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
νήμα Μήκος3 / 4 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.34
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Έχει χονδροειδείς κλωστές, για μεγέθη σωλήνων από χάλυβα ή επεξεργασμένου σιδήρου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.025.0075 U-Bolt 1/4-20X1 1/8X2, 10PK
€22.00 /πακέτο