Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U17420.037.0100 Eye Bolt Turned Wire 3/8-16, 10PK | AC6QTD 35Z514

APPROVED VENDOR U17420.037.0100 Eye Bolt Turned Wire 3/8-16, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6QTD Μοντέλο: U17420.037.0100Cross Ref: 35Z514
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
€11.43 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.3 / 4 "
Μάτι έξω από το Dia.1-13 / 32 "
Τύπος βολβούΓυρισμένο καλώδιο
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Συνολικό μήκος2.5 "
Σανκ Ντία.3 / 8 "
Μήκος κνήμης1"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος7 / 8 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΓυρισμένο καλώδιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάτι μέσα Dia.Μάτι έξω από το Dia.Τύπος βολβούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςνήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
APROVED VENDOR 35Z550 Eye Bolt Open Wire 1/4-20 - Pack Of 20 | AC6QUT 35Z5501 / 2 "15 / 16 "Ανοίξτε το καλώδιο3"1 / 4 "2"1 15 / 16 "1 / 4-20€7.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17420.037.0100 Eye Bolt Turned Wire 3/8-16, 10PK
€11.43 /πακέτο