Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 35Z550 Eye Bolt Open Wire 1/4-20 - Pack Of 20 | AC6QUT

APPROVED VENDOR 35Z550 Eye Bolt Open Wire 1/4-20 - Πακέτο 20

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6QUT Μοντέλο: 35Z550
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
€7.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1 / 2 "
Μάτι έξω από το Dia.15 / 16 "
Τύπος βολβούΑνοίξτε το καλώδιο
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Μέγεθος ανοίγματος5 / 16 "
Συνολικό μήκος3"
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μήκος κνήμης2"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος1 15 / 16 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΑνοίξτε το καλώδιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.39
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 35Z550 Eye Bolt Open Wire 1/4-20 - Πακέτο 20
€7.59 /μονάδα