Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U17381.000.0075 S Hook από ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 L Άνοιγμα 3/32, 25PK | AC4EFH 2ZDK9

APPROVED VENDOR U17381.000.0075 S Hook από ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 L Άνοιγμα 3/32, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4EFH Μοντέλο: U17381.000.0075Cross Ref: 2ZDK9
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
€9.41 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςS Γάντζος
φινίρισμαΧωρίς φινίρισμα
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Hook Eye μέσα στο H1 / 4 "
Hook Eye μέσα στο W1 / 4 "
Άνοιγμα γάντζου3 / 32 "
Μήκος3 / 4 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος ανοίγματος3 / 32 "
Συνολικό μήκος3 / 4 "
Πλάτος27 / 64 "
Συρμάτινο διάμετρο.0.079 "
Όριο φόρτου εργασίας7 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17381.000.0075 S Hook από ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 L Άνοιγμα 3/32, 25PK
€9.41 /πακέτο