Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BALDWIN FILTERS BF7637 Φίλτρο καυσίμου Υψηλή απόδοση Spin-on | AE8CCZ 6CJT5

BALDWIN FILTERS BF7637 Φίλτρο καυσίμου Spin-on υψηλής απόδοσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8CCZ Μοντέλο: BF7637Cross Ref: 6CJT5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο καυσίμου
Σχεδιασμός φίλτρουΠεριστροφή
Ύψος7.125 "
Μήκος7.125 "
Εκτός Dia.3.031 "
Πλάτος3.031 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)17.53
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8421230000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός φίλτρουΎψοςΜήκοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF7996 Φίλτρο καυσίμου Περιστροφή 12 1/8 H σε | AA6RLW 14R255 BF7996Περιστροφή12.13 "12.125 "5.375 "5.38 "€167.04
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF970 Φίλτρο καυσίμου Spin-on | AC2KWA 2KXR5 BF970Περιστροφή7.125 "7.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€15.58
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF7766 Φίλτρο καυσίμου Spin-on | AC2KWX 2KXU9 BF7766Περιστροφή9.156 "9.156 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "€46.27
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF7656 Φίλτρο καυσίμου Περιστρεφόμενο / πρωτεύον | AC2KWZ 2KXV2 BF7656Περιστροφή7.5937.5934.25 "4.25 "€28.52
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF940 Φίλτρο καυσίμου Spin-on | AC2KZG 2KYA8 BF940Περιστροφή2 27 / 32 "2 27 / 32 "3"3"€18.41
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF587-D Φίλτρο καυσίμου Περιστρεφόμενο / δευτερεύον | AC2KZP 2KYB6 BF587-ΔΠεριστροφή6.125 "6.125 "3.031 "3.031 "€28.53
BALDWIN FILTERS BF840 Φίλτρο καυσίμου Εν σειρά | AC2LAP 2KYE3 BF840Περιστροφή4.156 "4.156 "1-29 / 32 "1 29 / 32 "€9.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7637 Φίλτρο καυσίμου Spin-on υψηλής απόδοσης
€24.86 /μονάδα