Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U17380.000.0150 S Hook Steel 1-1/2 L Άνοιγμα 15/64, 10PK | AC4EFC 2ZDK4

APPROVED VENDOR U17380.000.0150 S Hook Steel 1-1/2 L Άνοιγμα 15/64, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4EFC Μοντέλο: U17380.000.0150Cross Ref: 2ZDK4
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
€1.84 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςS Γάντζος
φινίρισμαψευδάργυρος
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Hook Eye μέσα στο H7 / 16 "
Hook Eye μέσα στο W7 / 16 "
Άνοιγμα γάντζου15 / 64 "
Μήκος1.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Φορτίο εργασίας26 λίβρες
Μέγεθος ανοίγματος15 / 64 "
Συνολικό μήκος1.5 "
Πλάτος23 / 32 "
Συρμάτινο διάμετρο.0.146 "
Όριο φόρτου εργασίας26 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17380.000.0150 S Hook Steel 1-1/2 L Άνοιγμα 15/64, 10PK
€1.84 /πακέτο