Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U17380.000.0100 S Hook Steel 1 L Άνοιγμα 5/32, 50PK | AC4EFB 2ZDK3

APPROVED VENDOR U17380.000.0100 S Hook Steel 1 L Άνοιγμα 5/32, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4EFB Μοντέλο: U17380.000.0100Cross Ref: 2ZDK3
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
€7.51 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςS Γάντζος
φινίρισμαψευδάργυρος
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Hook Eye μέσα στο H5 / 16 "
Hook Eye μέσα στο W5 / 16 "
Άνοιγμα γάντζου5 / 32 "
Μήκος1"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Φορτίο εργασίας16 λίβρες
Μέγεθος ανοίγματος5 / 32 "
Συνολικό μήκος1"
Πλάτος17 / 32 "
Συρμάτινο διάμετρο.0.104 "
Όριο φόρτου εργασίας16 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17380.000.0100 S Hook Steel 1 L Άνοιγμα 5/32, 50PK
€7.51 /πακέτο