Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U17277.087.1200 U Bolt 304 Inox 7/8-9 Pipe 12 In | AE7LND 5ZB20

APPROVED VENDOR U17277.087.1200 U Bolt 304 από ανοξείδωτο ατσάλι 7/8-9 Pipe 12 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7LND Μοντέλο: U17277.087.1200Cross Ref: 5ZB20

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€148.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
Για μέγεθος σωλήνα12 "
Εσωτερικό Μήκος16 1 / 16 "
Εσωτερικό πλάτος12.875 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
νήμα Μήκος4.25 "
Μέγεθος νήματος7 / 8-9
ΧαρακτηριστικάΜακρά εφαπτομένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.0074
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)38.86
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Έχει χονδροειδείς κλωστές, για μεγέθη σωλήνων από χάλυβα ή επεξεργασμένου σιδήρου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.087.1200 U Bolt 304 από ανοξείδωτο ατσάλι 7/8-9 Pipe 12 In
€148.22 /μονάδα