Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U17277.050.0350 U Μπουλόνι από ανοξείδωτο χάλυβα 1 / 2-13 Σωλήνας 3 1/2 In | AE7LMX 5ZA98

APPROVED VENDOR U17277.050.0350 U Bolt από ανοξείδωτο χάλυβα 1/2-13 Pipe 3 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7LMX Μοντέλο: U17277.050.0350Κωδ. Cross: 5ZA98
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
€28.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
Για μέγεθος σωλήνα3.5 "
Εσωτερικό Μήκος6.25 "
Εσωτερικό πλάτος4 1 / 16 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
νήμα Μήκος3"
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΜακρά εφαπτομένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3861
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ7318152091
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Έχει χονδροειδείς κλωστές, για μεγέθη σωλήνων από χάλυβα ή επεξεργασμένου σιδήρου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.050.0350 U Bolt από ανοξείδωτο χάλυβα 1/2-13 Pipe 3 1/2 In
€28.09 /μονάδα