Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U17277.037.0200 U Bolt 304 Inox 3/8-16 Pipe 2 In | AE7LMU 5ZA92

APPROVED VENDOR U17277.037.0200 U Bolt 304 από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8-16 Pipe 2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7LMU Μοντέλο: U17277.037.0200Κωδ. Cross: 5ZA92
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
€18.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
Για μέγεθος σωλήνα2"
Εσωτερικό Μήκος4.437 "
Εσωτερικό πλάτος2.437 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
νήμα Μήκος2.5 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΜακρά εφαπτομένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1503
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Έχει χονδροειδείς κλωστές, για μεγέθη σωλήνων από χάλυβα ή επεξεργασμένου σιδήρου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.037.0200 U Bolt 304 από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8-16 Pipe 2 In
€18.24 /μονάδα