Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U17277.025.0050 U Μπουλόνι 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 1 / 4-20 Σωλήνας 1/2 In | AE7LME 5ZA76

APPROVED VENDOR U17277.025.0050 U Bolt 304 Inox 1/4-20 Pipe 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7LME Μοντέλο: U17277.025.0050Κωδ. Cross: 5ZA76
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
€4.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
Για μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Εσωτερικό Μήκος2 15 / 16 "
Εσωτερικό πλάτος7 / 8 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
νήμα Μήκος2.5 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΜακρά εφαπτομένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Έχει χονδροειδείς κλωστές, για μεγέθη σωλήνων από χάλυβα ή επεξεργασμένου σιδήρου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.025.0050 U Bolt 304 Inox 1/4-20 Pipe 1/2 In
€4.55 /μονάδα