Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U16182.037.0250 Eye Bolt Without Shoulder 3/8-16 | AC6QQU 35Z481

APPROVED VENDOR U16182.037.0250 Μπουλόνι ματιού χωρίς ώμο 3/8-16

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6QQU Μοντέλο: U16182.037.0250Cross Ref: 35Z481

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€7.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1"
Μάτι έξω από το Dia.1-11 / 16 "
Τύπος βολβούχωρίς ώμο
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΠτώση πλασμένου χάλυβα άνθρακα
Συνολικό μήκος4.06 "έως 4.44"
Σανκ Ντία.3 / 8 "
Μήκος κνήμης2.5 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος2.5 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΧωρίς ώμο
Όριο φόρτου εργασίας1300 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U16182.037.0250 Μπουλόνι ματιού χωρίς ώμο 3/8-16
€7.91 /μονάδα