Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U16181.050.1200 Eye Bolt Without Shoulder 1/2-13 | AC6QQD 35Z467

APPROVED VENDOR U16181.050.1200 Μπουλόνι ματιού χωρίς ώμο 1/2-13

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6QQD Μοντέλο: U16181.050.1200Cross Ref: 35Z467
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
€23.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1"
Μάτι έξω από το Dia.2"
Τύπος βολβούχωρίς ώμο
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΥλικόΠτώση πλασμένου χάλυβα άνθρακα
Συνολικό μήκος14 "
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης12 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος4"
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΧωρίς ώμο
Όριο φόρτου εργασίας2200 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.39
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U16181.050.1200 Μπουλόνι ματιού χωρίς ώμο 1/2-13
€23.57 /μονάδα