Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U16010.062.0175 Eye Bolt With Shoulder 5/8-11 | AC6QRV 35Z506

APPROVED VENDOR U16010.062.0175 Μπουλόνι ματιού με ώμο 5/8-11

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6QRV Μοντέλο: U16010.062.0175Cross Ref: 35Z506

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€14.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1.375 "
Μάτι έξω από το Dia.2.5 "
Τύπος βολβούμε τον ώμο
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΠτώση πλασμένου χάλυβα άνθρακα
Συνολικό μήκος4.56 "έως 4.94"
Σανκ Ντία.5 / 8 "
Μήκος κνήμης1.75 "
Ώμος Dia.1.00 έως 1.06 "
Μήκος ώμου0.25 "έως 0.31"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος1.75 "
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάΜε τον ώμο
Όριο φόρτου εργασίας4000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2835
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U16010.062.0175 Μπουλόνι ματιού με ώμο 5/8-11
€14.42 /μονάδα