Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U12950.112.0002 Hex Locknet Conical Top Lock 1-1/8-12, 5PK | AB8NZE 26LH36

APPROVED VENDOR U12950.112.0002 Εξαγωνικό δίχτυ με κωνικό επάνω κλείδωμα 1-1/8-12, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8NZE Μοντέλο: U12950.112.0002Cross Ref: 26LH36

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.31 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Locknut
Βασικό υλικόΆνθρακα
Dia./ Νήμα μέγεθος1 1 / 8-12 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Βαθμός8
Ύψος1.187 "
ΥλικόΆνθρακα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ.-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος13
Τύπος νημάτωνUNF
ΧαρακτηριστικάΚωνικό κορυφαίο κλείδωμα
Πλάτος1 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8928
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.99
Πλάτος πλοίου (cm)16.38
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U12950.112.0002 Εξαγωνικό δίχτυ με κωνικό επάνω κλείδωμα 1-1/8-12, 5PK
€29.31 /πακέτο