Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U12920.031.0001 Μεταλλικό παξιμάδι με κλειδαριά C 5/16-18, 100PK | AD7LEC 4FAU2

APPROVED VENDOR U12920.031.0001 Metal Locknut Grade C 5/16-18, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD7LEC Μοντέλο: U12920.031.0001Cross Ref: 4FAU2 / 42JU14
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
€16.22 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαραμορφωμένο νήμα Locknut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-18
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςC
Ύψος17 / 64 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΠαραμορφωμένο παξιμάδι κλειδώματος σπειρώματος
Σκληρότητα RockwellHRC24-C32
ΜέγεθοςΔιαγραφή
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΚωνικό κορυφαίο κλείδωμα
Πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4464
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.99
Πλάτος πλοίου (cm)16.99
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςφινίρισμαΒαθμόςΎψοςΕίδοςΣκληρότητα RockwellΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SHY80 Metal Locknut Grade C 3/8-24 - Πακέτο 100 | AD7LEE 4FAU5 ΝΤΡΟΠΟΣ803 / 8 "-24Κίτρινος ψευδάργυρος, κερίC21 / 64 "Παραμορφωμένο νήμα LocknutHRC24-C32-UNF€46.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U12920.031.0001 Metal Locknut Grade C 5/16-18, 100PK
€16.22 /πακέτο