Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U12120.087.0001 Deformed Thread Locknut Carbon Steel 7/8-9, 5PK | AB8UDA 29DM31

APPROVED VENDOR U12120.087.0001 Παραμορφωμένο νήμα Locknut Carbon Steel 7/8-9, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8UDA Μοντέλο: U12120.087.0001Cross Ref: 29DM31 / 42JR33

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€90.60 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαραμορφωμένο νήμα Locknut
Βασικό υλικόΆνθρακα
Συγκρίσιμο μεΚατηγορία Ακινήτου 10.9
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 8 "-9
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.1-37 / 64 "
Βαθμός8
Ύψος0.922 "
ΥλικόΆνθρακα
Τύπος καρύουΠαραμορφωμένο παξιμάδι κλειδώματος σπειρώματος
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΚωνική κορυφή με φλάντζα
Πλάτος1 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4666
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.99
Πλάτος πλοίου (cm)16.38
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U12120.087.0001 Παραμορφωμένο νήμα Locknut Carbon Steel 7/8-9, 5PK
€90.60 /πακέτο