Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U12120.075.0001 Locknut Deformed 3/4-10, 10PK | AD6WQK 4CAN1

APPROVED VENDOR U12120.075.0001 Locknut Deformed 3/4-10, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6WQK Μοντέλο: U12120.075.0001Cross Ref: 4CAN1

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€13.40 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαραμορφωμένο νήμα Locknut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Συγκρίσιμο μεΒαθμός Ζ
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 4 "-10
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.1.585 "
Πάχος φλάντζας0.11 "
Βαθμός8
Ύψος53 / 64 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΠαραμορφωμένο παξιμάδι κλειδώματος σπειρώματος
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΚωνική φλάντζα
Πλάτος1.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.598
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.99
Πλάτος πλοίου (cm)16.99
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U12120.075.0001 Locknut Deformed 3/4-10, 10PK
€13.40 /πακέτο