Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U12100.087.0001 Deformed Thread Locknut Carbon Steel 7/8-9, 5PK | AB8UCW 29DM19

APPROVED VENDOR U12100.087.0001 Παραμορφωμένο νήμα Locknut Carbon Steel 7/8-9, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8UCW Μοντέλο: U12100.087.0001Cross Ref: 29DM19

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€61.73 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαραμορφωμένο νήμα Locknut
Βασικό υλικόΆνθρακα
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 8 "-9
φινίρισμαψευδάργυρος
Φλάντζα Ντία.1-37 / 64 "
Βαθμός2
Ύψος0.922 "
ΥλικόΆνθρακα
Τύπος καρύουΠαραμορφωμένο παξιμάδι κλειδώματος σπειρώματος
Σκληρότητα RockwellB68 έως C32
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΚωνική κορυφή με φλάντζα
Πλάτος1 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.99
Πλάτος πλοίου (cm)16.38
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U12100.087.0001 Παραμορφωμένο νήμα Locknut Carbon Steel 7/8-9, 5PK
€61.73 /πακέτο