Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U11380.043.0001 Παξιμάδι Hex Jam 7/16-20 11/16 Inch, 50PK | AA9ZAH 1JY67

APPROVED VENDOR U11380.043.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι μαρμελάδας 7/16-20 11/16 ίντσες, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9ZAH Μοντέλο: U11380.043.0001Cross Ref: 1JY67
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
€9.56 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνο καρύδι μαρμελάδας
Βασικό υλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 16 "-20
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Ύψος1 / 4 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Τύπος καρύουΛεπτό καρύδι
Σκληρότητα RockwellC32
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNF
ΧαρακτηριστικάΛεπτός
Πλάτος11 / 16 "
Μέγεθος κλειδιού11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.43
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U11380.043.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι μαρμελάδας 7/16-20 11/16 ίντσες, 50 PK
€9.56 /πακέτο