Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U11380.031.0001 Παξιμάδι Hex Jam 5/16-24 1/2 Inch, 100PK | AA9ZAE 1JY63

APPROVED VENDOR U11380.031.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι μαρμελάδας 5/16-24 1/2 ίντσες, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΑ9ΖΑΕ Μοντέλο: U11380.031.0001Cross Ref: 1JY63
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
€7.39 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνο καρύδι μαρμελάδας
Βασικό υλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-24
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Ύψος3 / 16 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Τύπος καρύουΛεπτό καρύδι
Σκληρότητα RockwellC32
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNF
ΧαρακτηριστικάΛεπτός
Πλάτος1 / 2 "
Μέγεθος κλειδιού1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.34
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U11380.031.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι μαρμελάδας 5/16-24 1/2 ίντσες, 100 PK
€7.39 /πακέτο