Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U11360.037.0001 Hex Jam Nut 3/8-16 9/16 Inch, 100PK | AA9YZX 1JY45

APPROVED VENDOR U11360.037.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι μαρμελάδας 3/8-16 9/16 ίντσες, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9YZX Μοντέλο: U11360.037.0001Cross Ref: 1JY45 / 175Y98
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
€8.87 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνο καρύδι μαρμελάδας
Βασικό υλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Ύψος7 / 32 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Τύπος καρύουΛεπτό καρύδι
Σκληρότητα RockwellC32
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΛεπτός
Πλάτος9 / 16 "
Μέγεθος κλειδιού9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U11360.037.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι μαρμελάδας 3/8-16 9/16 ίντσες, 100 PK
€8.87 /πακέτο