ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U08450.062.0700 Hex Lag Screw Galvanized 5/8 X 7 L, 25PK | AB2DUH 1LE75

APPROVED VENDOR U08450.062.0700 Hex Lag Screw Galvanized 5/8 X 7 L, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2DUH Μοντέλο: U08450.062.0700Cross Ref: 1LE75

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€217.72 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα Hex Head Lag
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
Βαθμός1
Εξάγωνο μέγεθος15 / 16 "
Μήκος7"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Βίδα μεγέθους5 / 8 "
Μέγεθος5 / 8 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.1335
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ7318110000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΕξάγωνο μέγεθοςΕίδοςΜήκοςΥλικόΒίδα μεγέθουςΜέγεθοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 27AL1/4X2-1/2 Hex Lag Screw 18-8 1/4 x 2 1/2 Inch Length - Pack Of 650 | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Σκέτη7 / 16 "Βίδα Hex Lag2.5 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι-1 / 4 "€754.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.062.0700 Hex Lag Screw Galvanized 5/8 X 7 L, 25PK
€217.72 /πακέτο