Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U08320.037.0175 Μπουλόνι μεταφοράς 3/8-16 X 1 3/4 L, 100PK | AB9LCV 2DU53

APPROVED VENDOR U08320.037.0175 Μπουλόνι μεταφοράς 3/8-16 X 1 3/4 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9LCV Μοντέλο: U08320.037.0175Cross Ref: 2DU53 / 164W44

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€66.47 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού25 / 64 "
φινίρισμαψευδάργυρος
Βαθμός5
Επικεφαλής Ντία.0.844 "
Ύψος κεφαλιού0.208 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος1.75 "
ΥλικόΜεσαίου άνθρακα χάλυβα
Τετράγωνο ύψος0.219 "
Τετράγωνο πλάτος0.388 "
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνο λαιμό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.8372
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)17.53
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U08320.037.0175 Μπουλόνι μεταφοράς 3/8-16 X 1 3/4 L, 100PK
€66.47 /πακέτο