Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U08320.025.0125 Μπουλόνι μεταφοράς 1/4-20 X 1 1/4 L, 100PK | AB9LCG 2DU38

APPROVED VENDOR U08320.025.0125 Μπουλόνι μεταφοράς 1/4-20 X 1 1/4 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9LCG Μοντέλο: U08320.025.0125Cross Ref: 2DU38 / 164W40
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
€21.71 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού17 / 64 "
φινίρισμαψευδάργυρος
Βαθμός5
Επικεφαλής Ντία.0.594 "
Ύψος κεφαλιού0.145 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος1.25 "
ΥλικόΜεσαίου άνθρακα χάλυβα
Τετράγωνο ύψος0.156 "
Τετράγωνο πλάτος0.26 "
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνο λαιμό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9324
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U08320.025.0125 Μπουλόνι μεταφοράς 1/4-20 X 1 1/4 L, 100PK
€21.71 /πακέτο