Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U08305.031.0075 Carriage Bolt 5/16-18 X 3/4 L, 100PK | AB2DVA 1LE98

APPROVED VENDOR U08305.031.0075 Μπουλόνι μεταφοράς 5/16-18 X 3/4 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2DVA Μοντέλο: U08305.031.0075Cross Ref: 1LE98
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
€10.40 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού21 / 64 "
φινίρισμαψευδάργυρος
ΒαθμόςA
Επικεφαλής Ντία.0.688 "
Ύψος κεφαλιού0.156 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος3 / 4 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Τετράγωνο ύψος0.156 "
Τετράγωνο πλάτος0.307 "
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνο λαιμό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2204
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U08305.031.0075 Μπουλόνι μεταφοράς 5/16-18 X 3/4 L, 100PK
€10.40 /πακέτο