Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U08280.050.0350 Hex Lag Screw 1/2 X 3 1/2 Inch Length, 25PK | AB2DQV 1LE17

APPROVED VENDOR U08280.050.0350 Hex Lag Screw 1/2 X 3 1/2 Inch Μήκος, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2DQV Μοντέλο: U08280.050.0350Cross Ref: 1LE17

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.68 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα Hex Head Lag
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Βαθμός1
Εξάγωνο μέγεθος3 / 4 "
Μήκος3.5 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Βίδα μεγέθους1 / 2 "
Μέγεθος1 / 2 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0444
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ7318110000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΕξάγωνο μέγεθοςΕίδοςΜήκοςΥλικόΒίδα μεγέθουςΜέγεθοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 27AL1/4X2-1/2 Hex Lag Screw 18-8 1/4 x 2 1/2 Inch Length - Pack Of 650 | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Σκέτη7 / 16 "Βίδα Hex Lag2.5 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι-1 / 4 "€754.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.050.0350 Hex Lag Screw 1/2 X 3 1/2 Inch Μήκος, 25PK
€21.68 /πακέτο