Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U08160.075.0002 Hex Nut Grade 2 3/4-16, 20PK | AB9WXG 2FY53

APPROVED VENDOR U08160.075.0002 Εξαγωνικό παξιμάδι Grade 2 3/4-16, 20PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9WXG Μοντέλο: U08160.075.0002Cross Ref: 2FY53 / 42JM32

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.10 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΆνθρακα
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 4 "-16
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός2
Ύψος41 / 64 "
ΥλικόΆνθρακα
Τύπος καρύουHex Nut
Σκληρότητα RockwellB70 έως B100
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNF
ΧαρακτηριστικάΠλήρης
Πλάτος1.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0714
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)1.27
Πλάτος πλοίου (cm)16.99
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U08160.075.0002 Εξαγωνικό παξιμάδι Grade 2 3/4-16, 20PK
€17.10 /πακέτο