Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U08111.062.0001 Hex Nut Grade 2 5/8 X 11, 25PK | AB9UWM 2FE81

APPROVED VENDOR U08111.062.0001 Hex Nut Grade 2 5/8 X 11, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9UWM Μοντέλο: U08111.062.0001Cross Ref: 2FE81
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
€13.41 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΆνθρακα
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-11
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
Βαθμός2
Ύψος35 / 64 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Τύπος καρύουHex Nut
Σκληρότητα RockwellHRC32
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΠλήρης
Πλάτος15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8298
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)9.53
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U08111.062.0001 Hex Nut Grade 2 5/8 X 11, 25PK
€13.41 /πακέτο