Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U07890.037.0050 Socket Set Screw Knurled Cup 3/8-16 X 1/2, 100PK | AA9XLV 1HLU1

APPROVED VENDOR U07890.037.0050 Socket Set Screw Knurled Cup 3/8-16 X 1/2, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9XLV Μοντέλο: U07890.037.0050Cross Ref: 1HLU1 / 159J55

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€57.62 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.375 "
Μέγεθος οδήγησης3 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος1 / 2 "
Σημείο Dia.0.187 "
Τύπος σημείουΚύπελλο Knurled
Σκληρότητα RockwellHRC 48 έως 52
Μέγεθος νήματος3 / 8-16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4284
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ7318158020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.037.0050 Socket Set Screw Knurled Cup 3/8-16 X 1/2, 100PK
€57.62 /πακέτο