Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U07890.025.0075 Socket Set Screw Knurled Cup 1/4-20 X 3/4, 100PK | AA9XLC 1HLR2

APPROVED VENDOR U07890.025.0075 Socket Set Screw Knurled Cup 1/4-20 X 3/4, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9XLC Μοντέλο: U07890.025.0075Cross Ref: 1HLR2 / 159J39
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
€58.46 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.250 "
Μέγεθος οδήγησης1 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος3 / 4 "
Σημείο Dia.0.125 "
Τύπος σημείουΚύπελλο Knurled
Σκληρότητα RockwellHRC 48 έως 52
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3186
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ7318158020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.025.0075 Socket Set Screw Knurled Cup 1/4-20 X 3/4, 100PK
€58.46 /πακέτο