Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U07852.043.0125 Socket Set Screw Cup 7/16-20 X 1-1/4, 25PK | AA8UPY 1AE54

APPROVED VENDOR U07852.043.0125 Socket Set Screw Cup 7/16-20 X 1-1/4, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8UPY Μοντέλο: U07852.043.0125Cross Ref: 1AE54
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
€57.79 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.437 "
Μέγεθος οδήγησης7 / 32 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος1.25 "
Σημείο Dia.0.232 έως 0.252 "
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σκληρότητα RockwellHRC45 έως HRC53
Μέγεθος νήματος7 / 16-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4109
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7318158020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.043.0125 Socket Set Screw Cup 7/16-20 X 1-1/4, 25PK
€57.79 /πακέτο