Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U07840.087.0125 Socket Set Screw Cup 7/8-9 X 1-1/4, 5PK | AE4TAV 5MNU6

APPROVED VENDOR U07840.087.0125 Socket Set Screw Cup 7/8-9 X 1-1/4, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4TAV Μοντέλο: U07840.087.0125Cross Ref: 5MNU6
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
€90.30 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.500 "
Μέγεθος οδήγησης1 / 2 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος1.25 "
Σημείο Dia.0.502 έως 0.530 "
Υλικό σημείουΚράμα χάλυβα
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σκληρότητα RockwellHRC 45-53
Μέγεθος νήματος7 / 8-9

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2966
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318158020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.087.0125 Socket Set Screw Cup 7/8-9 X 1-1/4, 5PK
€90.30 /πακέτο