Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U07840.050.0350 Socket Set Screw Cup 1/2-13 X 3-1/2, 10PK | AA8VPE 1AJ22

APPROVED VENDOR U07840.050.0350 Socket Set Screw Cup 1/2-13 X 3-1/2, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8VPE Μοντέλο: U07840.050.0350Cross Ref: 1AJ22 / 159H92

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€57.55 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.500 "
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος3.5 "
Σημείο Dia.0.270 έως 0.291 "
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σκληρότητα RockwellHRC45 έως HRC53
Μέγεθος νήματος1 / 2-13

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6692
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ7318158020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.050.0350 Socket Set Screw Cup 1/2-13 X 3-1/2, 10PK
€57.55 /πακέτο