Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U07840.008.0009 Socket Set Screw Cup 2-56 X 3/32, 100PK | AE7AVK 5WJW3

APPROVED VENDOR U07840.008.0009 Socket Set Screw Cup 2-56 X 3/32, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7AVK Μοντέλο: U07840.008.0009Cross Ref: 5WJW3
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
€41.79 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.035 "
Μέγεθος οδήγησης0.035 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος3 / 32 "
Σημείο Dia.0.039 έως 0.047 "
Υλικό σημείουΚράμα χάλυβα
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σκληρότητα RockwellHRC 45-53
Μέγεθος νήματος2-56

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.004
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318156040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.008.0009 Socket Set Screw Cup 2-56 X 3/32, 100PK
€41.79 /πακέτο