Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U07820.016.0031 Socket Set Screw 1/2 Dog 8-32 X 5/16, 100PK | AB8FXR 25J726

APPROVED VENDOR U07820.016.0031 Socket Set Screw 1/2 Dog 8-32 X 5/16, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FXR Μοντέλο: U07820.016.0031Cross Ref: 25J726
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
€22.79 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.164 "
Μέγεθος οδήγησης5 / 64 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος5 / 16 "
Σημείο Dia.0.103 έως 109 "
Υλικό σημείουΚράμα χάλυβα
Τύπος σημείου1/2 σκυλί
Σκληρότητα RockwellHRC 45-53
Μέγεθος νήματος8-32
ΧαρακτηριστικάΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0544
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ7318156040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.016.0031 Socket Set Screw 1/2 Dog 8-32 X 5/16, 100PK
€22.79 /πακέτο