Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U07810.011.0025 Socket Set Screw Flat 4-40 X 1/4, 100PK | AB8FWE 25J662

APPROVED VENDOR U07810.011.0025 Socket Set Screw Flat 4-40 X 1/4, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FWE Μοντέλο: U07810.011.0025Cross Ref: 25J662

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€16.72 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.112 "
Μέγεθος οδήγησης0.050 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος1 / 4 "
Σημείο Dia.0.051 έως 061 "
Υλικό σημείουΚράμα χάλυβα
Τύπος σημείουΔιαμέρισμα
Σκληρότητα RockwellHRC 48 έως 53
Μέγεθος νήματος4-40
ΧαρακτηριστικάΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0018
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ7318156040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U07810.011.0025 Socket Set Screw Flat 4-40 X 1/4, 100PK
€16.72 /πακέτο