Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U07800.019.0031 Socket Set Screw Cone 10-24 X 5/16, 100PK | AB8FZL 25J794

APPROVED VENDOR U07800.019.0031 Set Socket Screw Cone 10-24 X 5/16, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FZL Μοντέλο: U07800.019.0031Cross Ref: 25J794
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
€26.51 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.19 "
Μέγεθος οδήγησης3 / 32 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος5 / 16 "
Υλικό σημείουΚράμα χάλυβα
Τύπος σημείουΚώνος
Σκληρότητα RockwellHRC 45-53
Μέγεθος νήματος10-24
ΧαρακτηριστικάΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ7318156040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U07800.019.0031 Set Socket Screw Cone 10-24 X 5/16, 100PK
€26.51 /πακέτο