Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U07566.011.0062 Socket Cap Screw Flat 4-48 X 5/8, 100PK | AB8NER 26LD20

APPROVED VENDOR U07566.011.0062 Socket Cap Screw Flat 4-48 X 5/8, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8NER Μοντέλο: U07566.011.0062Cross Ref: 26LD20 / 42JK85

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.09 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος# 4-48
Μέγεθος οδήγησης1 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.1 / 4 "
Ύψος κεφαλιού3 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος κάτω από το κεφάλι5 / 8 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό135,000 psi
Σκληρότητα RockwellC37 έως C44
Θερμ. Εύρος- 58 βαθμοί F έως 302 βαθμοί F
Νήμα Ντιά.#4
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος5 / 8 "
Μέγεθος νήματος48
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0716
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318156040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΜέγεθος οδήγησηςφινίρισμαΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούεπικεφαλής ΤύποςΜήκος κάτω από το κεφάλιΕλάχ. Αντοχή σε εφελκυσμόΤιμή
APROVED VENDOR 701118-PG Socket Cap Screw Button 1/4-20 x 1/4 - Pack Of 50 | AA9AYG 1BY31 701118-ΠΓ1 / 4 "-205 / 16 "Μαύρο Οξείδιο3 / 8 "1 / 4 "Κουμπί1 / 4 "145,000 psi€23.99
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1GA28 Socket Cap Screw Standard 1/4-20 x 5/8 - Pack Of 25 | AA9VRL 1GA281 / 4 "-203 / 16 "Μαύρο Οξείδιο3 / 8 "1 / 4 "Αρχικό5 / 8 "180,000 psi€41.09
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1GA55 Socket Cap Screw Standard 5/16-24 x 1 - Πακέτο 25 | AA9VRM 1GA555 / 16 "-241 / 4 "Μαύρο Οξείδιο7 / 16 "5 / 16 "Αρχικό1"180,000 psi€48.61
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 1GA65 Socket Cap Screw Standard 3/8-16 x 2-1/4 - Πακέτο 10 | AA9VRN 1GA653 / 8 "-165 / 16 "Μαύρο Οξείδιο9 / 16 "3 / 8 "Αρχικό2.25 "180,000 psi€33.60
RFQ
APROVED VENDOR 5MXZ1 Socket Cap Screw Standard 8-32 x 1/8 - Pack Of 100 | AE4VEX 5ΜΧΖ1# 8-329 / 64 "Μαύρο Οξείδιο5 / 16 "5 / 64 "Αρχικό1 / 8 "180,000 psi€43.28
APROVED VENDOR 5MYJ3 Socket Cap Screw Button 1/4-20 x 1-1/4 - Pack Of 50 | AE4VGK 5MYJ31 / 4 "-205 / 16 "Μαύρο Οξείδιο3 / 8 "1 / 4 "Κουμπί1.25 "144,000 psi€44.93
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5MYP0 Socket Cap Screw Standard 5/8-11 x 3-1/2 - Πακέτο 25 | AE4VGP 5 MYP05 / 8 "-111 / 2 "Μαύρο Οξείδιο1"5 / 8 "Αρχικό3.5 "170,000 psi€99.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U07566.011.0062 Socket Cap Screw Flat 4-48 X 5/8, 100PK
€27.09 /πακέτο