Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U07150.031.0050 Κουμπί βίδας με καπάκι υποδοχής 5/16-18 X 1/2, 100PK | AA9AYX 1BY73

APPROVED VENDOR U07150.031.0050 Κουμπί βίδας με καπάκι υποδοχής 5/16-18 X 1/2, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9AYX Μοντέλο: U07150.031.0050Cross Ref: 1BY73 / 42JF61

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.80 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-18
Μέγεθος οδήγησης3 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.7 / 16 "
Ύψος κεφαλιού5 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος κάτω από το κεφάλι1 / 2 "
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό145,000 psi
Σκληρότητα RockwellC37 έως C44
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς F έως 300 βαθμούς F
Νήμα Ντιά.5 / 16 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 / 2 "
Μέγεθος νήματος18
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6548
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U07150.031.0050 Κουμπί βίδας με καπάκι υποδοχής 5/16-18 X 1/2, 100PK
€27.80 /πακέτο