Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U07150.016.0031 Socket Cap Screw Button 8-32 X 5/16, 100PK | AA9APM 1BU60

APPROVED VENDOR U07150.016.0031 Κουμπί βίδας με καπάκι υποδοχής 8-32 X 5/16, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9APM Μοντέλο: U07150.016.0031Cross Ref: 1BU60 / 42JF31

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.39 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος# 8-32
Μέγεθος οδήγησης3 / 32 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.5 / 16 "
Ύψος κεφαλιού5 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος κάτω από το κεφάλι5 / 16 "
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό145,000 psi
Σκληρότητα RockwellC37 έως C44
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς F έως 300 βαθμούς F
Νήμα Ντιά.#8
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος5 / 16 "
Μέγεθος νήματος32
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1112
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318156080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U07150.016.0031 Κουμπί βίδας με καπάκι υποδοχής 8-32 X 5/16, 100PK
€7.39 /πακέτο