Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U07111.075.0500 Βίδα ώμου από κράμα χάλυβα 5/8-11 x 5 ίντσες | AE4VEL 5MXW2

APPROVED VENDOR U07111.075.0500 Βίδα ώμου από κράμα χάλυβα 5/8-11 x 5 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4VEL Μοντέλο: U07111.075.0500Cross Ref: 5MXW2 / 163W31
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
€15.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Τάξη3A
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.1"
Ύψος κεφαλιού1 / 2 "
Στυλ κεφαλήςΑρχικό
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό140,000 psi
Σκληρότητα RockwellHRC 32-43
Βίδα κεφαλής Dia.1"
Ύψος κεφαλής βίδας1 / 2 "
Δύναμη διάτμησης84,000 psi
Ώμος Dia.3 / 4 "
Μήκος ώμου5"
Ανοχή μήκους ώμου-0.30 / + 0.00 "
νήμα Μήκος7 / 8 "
Μέγεθος νήματος5 / 8-11

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3712
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.075.0500 Βίδα ώμου από κράμα χάλυβα 5/8-11 x 5 ίντσες
€15.58 /μονάδα