Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U07111.062.0400 Βιδωτή βίδα ώμου 1/2-13 x 4 μήκος AA9BTK 1CB86

APPROVED VENDOR U07111.062.0400 Βίδα ώμου με ραβδώσεις 1/2-13 x 4 μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9BTK Μοντέλο: U07111.062.0400Cross Ref: 1CB86 / 163U55

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Τάξη3A
Μέγεθος οδήγησης5 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.7 / 8 "
Ύψος κεφαλιού3 / 8 "
Στυλ κεφαλήςΝτυμένος
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό140,000 psi
Σκληρότητα Rockwell32 έως 43 HRC
Ώμος Dia.5 / 8 "
Μήκος ώμου4"
Ανοχή μήκους ώμου+/- 0.005 "
νήμα Μήκος3 / 4 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2084
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ7318158069
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.062.0400 Βίδα ώμου με ραβδώσεις 1/2-13 x 4 μήκος
€6.51 /μονάδα