Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U07111.050.0425 Shoulder Screw 3/8-16 X 4 1/4 Length, 5PK | AA9BRT 1CB54

APPROVED VENDOR U07111.050.0425 Βίδα ώμου 3/8-16 X 4 1/4 Μήκος, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9BRT Μοντέλο: U07111.050.0425Cross Ref: 1CB54 / 163U39
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
€32.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Τάξη3A
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.3 / 4 "
Ύψος κεφαλιού5 / 16 "
Στυλ κεφαλήςΝτυμένος
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό140,000 psi
Σκληρότητα Rockwell32 έως 43 HRC
Ώμος Dia.1 / 2 "
Μήκος ώμου4.25 "
Ανοχή μήκους ώμου+/- 0.005 "
νήμα Μήκος5 / 8 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.679
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.050.0425 Βίδα ώμου 3/8-16 X 4 1/4 Μήκος, 5PK
€32.98 /πακέτο