Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U07000.100.0650 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard 1-8 x 6-1/2 | AB7CBU 22TT50

APPROVED VENDOR U07000.100.0650 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard 1-8 x 6-1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7CBU Μοντέλο: U07000.100.0650Cross Ref: 22TT50 / 42HZ23
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
€25.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος1 "-8
Μέγεθος οδήγησης3 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.1.5 "
Ύψος κεφαλιού1"
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι6.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό170,000 psi
Σκληρότητα RockwellC37 έως C45
Θερμ. Εύρος- 50 βαθμοί F έως 550 βαθμοί F
Νήμα Ντιά.1"
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος2.5 "
Μέγεθος νήματος8
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.100.0650 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard 1-8 x 6-1/2
€25.94 /μονάδα